ODELIC(オーデリック)
シーリングファン延長パイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合
(延長パイプ)WF410専用
(延長パイプ)WF410専用
(延長パイプ)WF407専用
質量(kg)
0.9
0.3
0.6
0.9
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70470978
品番
WF019
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
パイプ吊り器具専用
適合
(延長パイプ)WF410専用
材質
鋼管(黒色)
長さ(mm)
900
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
25
傾斜天井取付角度(°)
35
再生紙使用マーク
適合