OD261030LD バスルームダウンライト ODELIC(オーデリック) 70471048

 

OD261030LD バスルームダウンライト ODELIC(オーデリック) 70471048
OD261030LD バスルームダウンライト ODELIC(オーデリック) 70471048

バスルームダウンライトOD261030LD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
70471048
品番
OD261030LD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,800

光を導光させる肉厚の透明樹脂が、清潔感と高級感を演出する
防雨・防湿型ダウンライト。メンテナンスも容易なランプ交換可能型です

用途
バスルーム、脱衣場など
軒下
ランプの種類
LED
皮相電力(VA)
8(100V)
傾斜天井取付角度(°)
55
仕様
調光器不可
カバー
アクリル(透明)
質量(kg)
0.6
取付
グローブ:ねじ込式
タイプ
LED電球フラット形4.7W(GX53-1a)
消費電力(W)
4.7
構造
防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.7
光束(Lm)
436
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
80
埋込穴(Φmm)
125
枠
アルミダイカスト(オフホワイト)
調光の可否
否
取付必要高(mm)
70
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
注意
※温泉地使用不可
※屋外では軒下用としてご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70471048OD261030LD45434465OD261030LROD261030LR オーデリック 高気密SB型 高演色LED バスルームダウンライト ODELIC(オーデリック) 45434465オーデリック 高気密SB型 高演色LED バスルームダウンライトODELIC(オーデリック)1台
¥12,980
税込¥14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする