OD261030PR バスルームダウンライト ODELIC(オーデリック) 70471066

 

OD261030PR バスルームダウンライト ODELIC(オーデリック) 70471066
OD261030PR バスルームダウンライト ODELIC(オーデリック) 70471066

バスルームダウンライトOD261030PR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
70471066
品番
OD261030PR
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

光を導光させる肉厚の透明樹脂が、清潔感と高級感を演出する
防雨・防湿型ダウンライト。メンテナンスも容易なランプ交換可能型です

用途
バスルーム、脱衣場など
軒下
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
10(100V)
傾斜天井取付角度(°)
55(可能)
取付
グローブ:ねじ込式
構造
防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)
40000
調光率(%)
5~100
取付必要高(mm)
70
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
エコロジー商品
省エネ
注意
※温泉地使用不可
※屋外では軒下用としてご使用ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする