ODELIC(オーデリック)
バスルームライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
光源色
電球色
昼白色
電球色
色温度(K)
2700
5000
2700
光束(Lm)
685
700
685
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70471163
品番
OG254874R
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
本体が見えないすっきりした取付構造
出幅50mm
光が全方向に拡散する薄型バスルームライトです
仕様
調光器不可
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
180
高さ(mm)
50
タイプ
LED一体型
取付方式
グローブ:ねじ込式
消費電力(W)
7.9
構造
防雨・防湿・高気密SB/薄型
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.7
皮相電力(VA)
13(100V)
光束(Lm)
685
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
90
再生紙使用マーク
適合
注意
※温泉地使用不可