光源色電球色~昼光色消費電力(W)34ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94適用畳数~8フレーム白木カバーポリエステル強化和紙/下面アクリル(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)100.5幅(mm)579高さ(mm)166質量(kg)3.9LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)35(100V)スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45仕様調光器不可長さ(mm)579取付方式クイック、グローブ:プッシュ式光束(Lm)3420調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否可