曜日別特売
OL251596BCR 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70471337

 

OL251596BCR 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70471337
OL251596BCR 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70471337

和シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適用畳数~8
消費電力(W)34
内容量1台注文コード70471337品番OL251596BCR
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました
明るいしつらえの和室に似合うあかりです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です

光源色電球色~昼光色消費電力(W)34ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94適用畳数~8フレーム白木カバーアクリル(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)118.8幅(mm)575高さ(mm)154質量(kg)4.3LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)35(100V)スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45仕様調光器不可長さ(mm)575取付方式クイック、グローブ:プッシュ式光束(Lm)4040調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする