光源色電球色~昼光色消費電力(W)30ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94適用畳数~6カバーアクリル(和紙貼り・アクリルコーティング)エネルギー消費効率(Lm/W)116.6高さ(mm)114質量(kg)1.8LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)31(100V)スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45仕様調光器不可直径(Φmm)540取付方式クイック、グローブ:グローブ回転光束(Lm)3500調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否可