光源色昼白色消費電力(W)13.2ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)色温度(K)5000演色指数(Ra)84明るさFCL30W相当枠白木(オイルステイン)カバーポリエステル強化和紙エネルギー消費効率(Lm/W)84.9幅(mm)368高さ(mm)137質量(kg)1.6LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)22(100V)調光の可否否仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)45長さ(mm)368取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転光束(Lm)1121再生紙使用マーク適合