山崎実業
tower
室内物干しハンガー タワー 奥行ワイド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70473998
品番
1741
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
付属品
六角レンチ
仕様
取り付け可能な場所 木製の鴨居・スライド扉の枠・窓枠・机・棚 枠の幅:本品の幅:67.5cm以上 枠の厚さ:1.5cm~3cm 枠上部の奥行き:1cm以上 枠下部の奥行き:1.5cm以上
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約490
シリーズ
タワー
耐荷重(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
67.5×22×5~7
内寸(cm)
ハンガー部:W67×D19.5