OD361237BCR LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70475923

 

OD361237BCR LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70475923
OD361237BCR LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70475923

LEDダウンライト 調光・調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)150色(本体)オフホワイト消費電力(W)6.3注文コード70475923品番OD361237BCR
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ
安心のランプ交換型
R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト
肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます

埋込穴(Φmm)150光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)消費電力(W)6.3ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具60W相当樹脂エネルギー消費効率(Lm/W)71.2取付必要高(mm)80質量(kg)0.4皮相電力(VA)10(100V)配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)113定格寿命(時間)40000色(本体)オフホワイト光束(Lm)449調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする