曜日別特売
OD361239BCR ユニバーサルダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70475948

 

OD361239BCR ユニバーサルダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70475948
OD361239BCR ユニバーサルダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70475948

ユニバーサルダウンライト 調光・調色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)100
消費電力(W)8
色(本体)オフホワイト
内容量1台注文コード70475948品番OD361239BCR
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ
安心のランプ交換型
R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト
肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます

埋込穴(Φmm)
100
光源色
電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)
消費電力(W)
8
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
明るさ
白熱灯器具100W相当
樹脂
反射板
エネルギー消費効率(Lm/W)
85
取付必要高(mm)
80
質量(kg)
0.4
皮相電力(VA)
16(100V)
配光タイプ
拡散
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
傾斜天井配光角度(°)
0~30
配光角度(°)
114
定格寿命(時間)
40000
色(本体)
オフホワイト
光束(Lm)
680
調光率(%)
5~100
調光の可否
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
エコロジー商品
省エネ
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする