OD361246BCR ユニバーサルダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70476018

 

OD361246BCR ユニバーサルダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70476018
OD361246BCR ユニバーサルダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70476018

ユニバーサルダウンライト 調光・調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)125
消費電力(W)6.3
色(本体)ブラック
内容量1台注文コード70476018品番OD361246BCR
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ
安心のランプ交換型
R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト
肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます

埋込穴(Φmm)
125
消費電力(W)
6.3
明るさ
白熱灯器具60W相当
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.8
皮相電力(VA)
10(100V)
質量(kg)
0.4
タイプ
LED電球フラット形(GX53-1)
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)
色(本体)
ブラック
光束(Lm)
434
配光角度(°)
114
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
5~100
枠
樹脂
調光の可否
可
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散
傾斜天井配光角度(°)
0~30
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
5~25
反射板
鋼
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
エコロジー商品
省エネ
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする