埋込穴(Φmm)100光源色電球色~昼光色消費電力(W)6ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具100W相当枠鋼エネルギー消費効率(Lm/W)77取付必要高(mm)70質量(kg)0.4皮相電力(VA)11(100V)調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)101仕様調光器不可定格寿命(時間)40000色(本体)ブラック光束(Lm)462再生紙使用マーク適合