曜日別特売
OD361473NDR ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ ODELIC(オーデリック) 70477375

 

OD361473NDR ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ ODELIC(オーデリック) 70477375
OD361473NDR ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ ODELIC(オーデリック) 70477375

ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台色(本体)オフホワイト光束(Lm)413注文コード70477375品番OD361473NDR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計に
ランプが奥に位置したハイコーンタイプ

埋込穴(Φmm)100光源色電球色~昼光色消費電力(W)5ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具60W相当エネルギー消費効率(Lm/W)82.6取付必要高(mm)70質量(kg)0.4皮相電力(VA)9(100V)調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)102仕様調光器不可定格寿命(時間)40000色(本体)オフホワイト光束(Lm)413再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする