ODELIC(オーデリック)
ダウンライト□ 調光・調色
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・色・光束
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
□125
色(本体)
ブラック
光束(Lm)
424
注文コード
70478136
品番
OD361332BCR
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます
埋込穴(Φmm)
□125
光源色
電球色~昼光色
消費電力(W)
6.3
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
明るさ
白熱灯器具60Wクラス
枠
樹脂
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.3
取付必要高(mm)
80
質量(kg)
0.5
皮相電力(VA)
10(100V)
配光タイプ
拡散
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
配光角度(°)
117
仕様
調光器不可
定格寿命(時間)
40000
色(本体)
ブラック
光束(Lm)
424
調光率(%)
5~100
調光の可否
可
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
エコロジー商品
省エネ
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません