曜日別特売
OD361337BCR ダウンライト□ 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70478224

 

OD361337BCR ダウンライト□ 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70478224
OD361337BCR ダウンライト□ 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70478224

ダウンライト□ 調光・調色

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
□150
色(本体)
オフホワイト
光束(Lm)
676
注文コード
70478224
品番
OD361337BCR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます

埋込穴(Φmm)
□150
光源色
電球色~昼光色
消費電力(W)
8
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
明るさ
白熱灯器具100Wクラス
樹脂
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.5
取付必要高(mm)
80
質量(kg)
0.4
皮相電力(VA)
16(100V)
配光タイプ
拡散
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
配光角度(°)
118
仕様
調光器不可
定格寿命(時間)
40000
色(本体)
オフホワイト
光束(Lm)
676
調光率(%)
5~100
調光の可否
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
エコロジー商品
省エネ
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする