SF38黒 安全靴 編上靴 SF38黒 シモン 70478444

サンプル画像

SF38黒 安全靴 編上靴 SF38黒 シモン 70478444
SF38黒 安全靴 編上靴 SF38黒 シモン 70478444

安全靴 編上靴 SF38黒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード70478444品番SF38黒
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴
軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている
優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア

形状ミドルカットサイズ(cm)27材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(甲被)牛革(型押ソフト)機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)1125(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格足幅EEE材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする