曜日別特売
OD361142BCR LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70479134

 

OD361142BCR LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70479134
OD361142BCR LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70479134

LEDダウンライト 調光・調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)125色(本体)ブラック消費電力(W)6.7注文コード70479134品番OD361142BCR
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます

仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.6消費電力(W)6.7構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)68.5LEDLED一体型皮相電力(VA)11(100V)色(本体)ブラック光束(Lm)459配光角度(°)101明るさ白熱灯器具60Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)125調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否
注意
※調光器不可
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする