エスコ
ペーパーロック[マグネット付]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
70479275
品番
EA762FF-703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
両面テープ付。隙間に差込むだけでしっかり固定。差すのも抜くのも片手で簡単に出来ます。付属の両面テープを使えばマグネットが使えない壁面でも使用可能です。
材質
アルミ
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×16×31
綴じ枚数
5枚
繰り返し・詰め替え
対応