曜日別特売
EA164DJ-1 ホイールナットインパクトソケット エスコ 70479537

EA164DJ-1 ホイールナットインパクトソケット エスコ 70479537
EA164DJ-1 ホイールナットインパクトソケット エスコ 70479537
EA164DJ-1 ホイールナットインパクトソケット エスコ 70479537
EA164DJ-1 ホイールナットインパクトソケット エスコ 70479537
EA164DJ-1 ホイールナットインパクトソケット エスコ 70479537

ホイールナットインパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組(1セット)注文コード70479537品番EA164DJ-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,118
販売価格(税別)
7,380
全長(mm)110青・赤・黄質量(g)208・219・226対辺(mm)17・19・21(3個組)角寸法差込角:1/2”外径(mm)23.7・25.7・27.5
注意
※ホイールナット専用に薄肉に設計されていますので通常のソケットより耐荷重が低くなっております。オーバートルクには充分にお気をつけください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする