ODELIC(オーデリック)
傾斜天井用LEDダウンライト 光色切替調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
埋込穴(Φmm)
100
100
125
消費電力(W)
6.1
6.1
8.4
色(本体)
オフホワイト
ブラック
オフホワイト
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70479746
品番
OD261108R
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付
スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能
明るさをキープしたままの切り替えができます
埋込穴(Φmm)
100
消費電力(W)
6.1
明るさ
白熱灯60Wクラス
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.6
質量(kg)
0.5
皮相電力(VA)
7(100V)
カバー
アクリル(乳白)
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
50000
色温度(K)
2700/5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色⇔昼白色
LED
LED一体型
色(本体)
オフホワイト
光束(Lm)
591
調光方式
位相制御
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
1~100
枠
アルミダイカスト
調光の可否
可
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散
傾斜天井配光角度(°)
0~32
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
5~25
反射板
樹脂(白色)
再生紙使用マーク
適合
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器別売