9/27より値下げ!現場を応援
OD261974R 傾斜天井用LEDダウンライト 光色切替調光 ODELIC(オーデリック) 70479755

 

OD261974R 傾斜天井用LEDダウンライト 光色切替調光 ODELIC(オーデリック) 70479755
OD261974R 傾斜天井用LEDダウンライト 光色切替調光 ODELIC(オーデリック) 70479755

傾斜天井用LEDダウンライト 光色切替調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)100
消費電力(W)8.4
色(本体)ブラック
内容量1台注文コード70479755品番OD261974R
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)値下げ
¥7,898

消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付
スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能
明るさをキープしたままの切り替えができます

埋込穴(Φmm)
100
消費電力(W)
8.4
明るさ
白熱灯100Wクラス
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.3
質量(kg)
0.5
皮相電力(VA)
9(100V)
カバー
アクリル(乳白)
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
50000
色温度(K)
2700/5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色⇔昼白色
LED
LED一体型
色(本体)
ブラック
光束(Lm)
510
調光方式
位相制御
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
1~100
枠
アルミダイカスト
調光の可否
可
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散
傾斜天井配光角度(°)
0~32
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
5~25
反射板
樹脂(白色)
再生紙使用マーク
適合
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする