OD261881R LEDダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック) 70480044

 

OD261881R LEDダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック) 70480044
OD261881R LEDダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック) 70480044

LEDダウンライト LC調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)125光源色電球色色(本体)ブラック注文コード70480044品番OD261881R
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウン
やわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト
高いコストパフォーマンスを誇ります

埋込穴(Φmm)125光源色電球色消費電力(W)14.5ランプの種類高演色LED色温度(K)2700演色指数(Ra)94明るさFHT32Wクラスアルミダイカストカバー樹脂(乳白)反射板樹脂(白色)エネルギー消費効率(Lm/W)97.2取付必要高(mm)90質量(kg)0.6皮相電力(VA)15(100V)調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)ブラック光束(Lm)1410グリーン購入法適合調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする