OD261717R LEDベースダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック) 70480507

 

OD261717R LEDベースダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック) 70480507
OD261717R LEDベースダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック) 70480507

LEDベースダウンライト LC調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)125光源色昼白色色(本体)オフホワイト注文コード70480507品番OD261717R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

リニューアルに最適

カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3消費電力(W)8.3構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)5000幅(Φmm)148ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)103.9LEDLED一体型皮相電力(VA)13(100V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)863配光角度(°)103明るさ白熱灯器具100Wクラス調光方式位相制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)125調光率(%)1~100調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする