埋込穴(Φmm)150光源色電球色消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED色温度(K)2700演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具100Wクラス枠鋼カバー樹脂(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)111.6取付必要高(mm)80質量(kg)0.4皮相電力(VA)14(100V)調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)107定格寿命(時間)50000幅(Φmm)170LEDLED一体型色(本体)オフホワイト光束(Lm)804グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合