曜日別特売
EA928AJ-171 ブラシ(ステンレス軸/豚毛) エスコ 70480754

ブラシ(ステンレス軸/豚毛)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ブラシ径(Φmm)28
全長(mm)210
ブラシ長(mm)80
内容量1袋(5本)注文コード70480754品番EA928AJ-171
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,815
販売価格(税別)
¥1,650
全長(mm)
210
質量(g)
約8
ブラシ長(mm)
80
ブラシ径(Φmm)
28
材質
芯:ステンレス、毛:豚毛

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする