曜日別特売
OD261925R 傾斜天井用LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 70481767

 

OD261925R 傾斜天井用LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 70481767
OD261925R 傾斜天井用LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 70481767

傾斜天井用LEDダウンライト 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)100光源色温白色色(本体)オフホワイト注文コード70481767品番OD261925R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト
メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です

カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.5消費電力(W)4.5構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)97.1LEDLED一体型皮相電力(VA)9(100V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)437明るさ白熱灯器具60Wクラスグリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)10~32取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする