カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.6消費電力(W)4.5構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.1LEDLED一体型皮相電力(VA)9(100V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)491明るさ白熱灯器具60Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)125枠アルミダイカスト調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)10~32取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合