曜日別特売
OD261874R 傾斜天井用LEDダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック) 70482013

 

OD261874R 傾斜天井用LEDダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック) 70482013
OD261874R 傾斜天井用LEDダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック) 70482013

傾斜天井用LEDダウンライト LC調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)150光源色昼白色色(本体)オフホワイト注文コード70482013品番OD261874R
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト
メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です

埋込穴(Φmm)150光源色昼白色消費電力(W)5.8ランプの種類高演色LED色温度(K)5000演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具60Wクラスアルミダイカストカバーアクリル(乳白)反射板樹脂(白色)エネルギー消費効率(Lm/W)86.8取付必要高(mm)80質量(kg)0.7皮相電力(VA)10(100V)調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55傾斜天井配光角度(°)10~32定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイト光束(Lm)504調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする