曜日別特売
OD361424NC LEDベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 70482083

 

OD361424NC LEDベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 70482083
OD361424NC LEDベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 70482083

LEDベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)125光源色電球色色(本体)ブラック注文コード70482083品番OD361424NC
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高天井に取り付けても直下を明るく
食卓の上を明るくメリハリのある空間に
同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です

質量(kg)0.6消費電力(W)14.5構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材樹脂(透明)色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.5LEDLED一体型皮相電力(VA)15(100V)色(本体)ブラック光束(Lm)1400配光角度(°)43明るさFHF32Wクラス調光方式位相制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプミディアム配光取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする