曜日別特売
OD261195R LEDベースダウンライト□ LC調光 ODELIC(オーデリック) 70482519

 

OD261195R LEDベースダウンライト□ LC調光 ODELIC(オーデリック) 70482519
OD261195R LEDベースダウンライト□ LC調光 ODELIC(オーデリック) 70482519

LEDベースダウンライト□ LC調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)□100光源色昼白色色(本体)ブラック注文コード70482519品番OD261195R
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます

埋込穴(Φmm)□100光源色昼白色消費電力(W)8.3ランプの種類高演色LED色温度(K)5000演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具100Wクラスアルミダイカストカバーアクリル(乳白)反射板樹脂(白色)エネルギー消費効率(Lm/W)90.1取付必要高(mm)80質量(kg)0.4皮相電力(VA)13(100V)調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)98定格寿命(時間)50000LEDLED一体型色(本体)ブラック光束(Lm)748調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする