曜日別特売
OD361188R LEDベースダウンライト□ 非調光 ODELIC(オーデリック) 70482625

 

OD361188R LEDベースダウンライト□ 非調光 ODELIC(オーデリック) 70482625
OD361188R LEDベースダウンライト□ 非調光 ODELIC(オーデリック) 70482625

LEDベースダウンライト□ 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)□100光源色電球色色(本体)オフホワイト注文コード70482625品番OD361188R
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます

埋込穴(Φmm)□100光源色電球色消費電力(W)4.5ランプの種類高演色LED色温度(K)2700演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具60Wクラスアルミダイカストカバーアクリル(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)122取付必要高(mm)80質量(kg)0.4皮相電力(VA)9(100V)調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)98定格寿命(時間)50000LEDLED一体型色(本体)オフホワイト光束(Lm)549グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする