DHR237 2.5X16 銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル NS(日進工具) 70482626

DHR237 2.5X16 銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル NS(日進工具) 70482626
DHR237 2.5X16 銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル NS(日進工具) 70482626
DHR237 2.5X16 銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル NS(日進工具) 70482626

銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径D(Φmm)2.5注文コード70482626品番DHR237 2.5X16
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

銅電極の加工に特化したロングネックスクエアエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。

用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃外径D(Φmm)2.5全長L(mm)50表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)4刃長l(mm)5首角γ(°)12首下径d2(mm)2.4首下長l1(mm)16ねじれ角(°)37.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする