埋込穴(Φmm)□125光源色昼白色消費電力(W)8.3ランプの種類高演色LED色温度(K)5000演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具100Wクラス枠アルミダイカストカバーアクリル(乳白)反射板樹脂(白色)エネルギー消費効率(Lm/W)97.9取付必要高(mm)80質量(kg)0.4皮相電力(VA)13(100V)調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)97定格寿命(時間)50000LEDLED一体型色(本体)ブラック光束(Lm)813グリーン購入法適合調光率(%)1~100調光の可否可再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定