曜日別特売
OD261189R LEDベースダウンライト□ LC調光 ODELIC(オーデリック) 70482695

 

OD261189R LEDベースダウンライト□ LC調光 ODELIC(オーデリック) 70482695
OD261189R LEDベースダウンライト□ LC調光 ODELIC(オーデリック) 70482695

LEDベースダウンライト□ LC調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台埋込穴(Φmm)□125光源色昼白色色(本体)オフホワイト注文コード70482695品番OD261189R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300

肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます

埋込穴(Φmm)□125光源色昼白色消費電力(W)5.8ランプの種類高演色LED色温度(K)5000演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具60Wクラスアルミダイカストカバーアクリル(乳白)反射板樹脂(白色)エネルギー消費効率(Lm/W)106.7取付必要高(mm)80質量(kg)0.4皮相電力(VA)10(100V)調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)97定格寿命(時間)50000LEDLED一体型色(本体)オフホワイト光束(Lm)619グリーン購入法適合調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする