埋込穴(Φmm)□125光源色電球色消費電力(W)4.5ランプの種類高演色LED色温度(K)2700演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具60Wクラス枠アルミダイカストカバーアクリル(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)107.7取付必要高(mm)80質量(kg)0.4皮相電力(VA)9(100V)調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)97定格寿命(時間)50000LEDLED一体型色(本体)ブラック光束(Lm)485グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定