曜日別特売
OD261692R LEDベースダウンライト□ LC調光 ODELIC(オーデリック) 70482844

 

OD261692R LEDベースダウンライト□ LC調光 ODELIC(オーデリック) 70482844
OD261692R LEDベースダウンライト□ LC調光 ODELIC(オーデリック) 70482844

LEDベースダウンライト□ LC調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)□150光源色電球色色(本体)ブラック注文コード70482844品番OD261692R
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます

埋込穴(Φmm)□150光源色電球色消費電力(W)8.3ランプの種類高演色LED色温度(K)2700演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具100Wクラスアルミダイカストカバーアクリル(乳白)反射板樹脂(白色)エネルギー消費効率(Lm/W)96取付必要高(mm)80質量(kg)0.5皮相電力(VA)13(100V)調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)102定格寿命(時間)50000LEDLED一体型色(本体)ブラック光束(Lm)797グリーン購入法適合調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする