曜日別特売
OD261670R 木枠LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック) 70483508

 

OD261670R 木枠LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック) 70483508
OD261670R 木枠LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック) 70483508

木枠LEDベースダウンライトΦ100 LC調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色消費電力(W)5.8注文コード70483508品番OD261670R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
埋込穴(Φmm)100光源色電球色消費電力(W)5.8ランプの種類高演色LED色温度(K)2700演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具60Wクラスアルミ/白木カバー樹脂(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)87.4取付必要高(mm)80質量(kg)0.3皮相電力(VA)10(100V)調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)100定格寿命(時間)50000LEDLED一体型光束(Lm)507グリーン購入法適合調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする