曜日別特売
OD361095 LEDユニバーサルダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック) 70484375

 

OD361095 LEDユニバーサルダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック) 70484375
OD361095 LEDユニバーサルダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック) 70484375

LEDユニバーサルダウンライト LC調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード70484375品番OD361095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,700

商社対象に向けて自由な角度調節が可能
ミディアム配光の鮮やかなライティングがアクセントをつくり空間にメリハリが生まれます

埋込穴(Φmm)100光源色昼白色消費電力(W)8ランプの種類LED色温度(K)5000演色指数(Ra)83明るさ白熱灯器具100Wクラスアルミダイカストレンズ材アクリル(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)91.2取付必要高(mm)80質量(kg)0.8皮相電力(VA)13(100V)調光方式位相制御配光タイプミディアム配光構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25配光角度(°)39定格寿命(時間)50000LEDLED一体型色(本体)オフホワイト光束(Lm)730調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする