曜日別特売
OD361356BCR LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70484585

 

OD361356BCR LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70484585
OD361356BCR LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70484585

LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア 調光・調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(本体)ブラック
配光角度(°)48
内容量1台注文コード70484585品番OD361356BCR
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

空間に溶け込む白いフォルム
進化を続けるホワイトギアシリーズ
ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト
より多彩な生活シーンの演出を可能にします
壁面の上方まで照射可能な最大振角75°の首振り角
最大収納時の器具高は引き出しやすい20mm

質量(kg)0.9消費電力(W)8.5構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル(透明)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.8LEDLED一体型皮相電力(VA)13(100V)色(本体)ブラック光束(Lm)721配光角度(°)48明るさ白熱灯器具100Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプワイド配光取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)再生紙使用マーク適合調色の可否
注意
※調光器不可
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする