エスコ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1缶(3.6kg)
白ベース
内容量1缶(3.6kg)注文コード70484907品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

素地(さび層)への浸透性がよい。さび層内の水分を無害化し、さびを強く固定します。各種の旧塗膜面の上に重ね塗りができます。
アルキド系、塩化ゴム系、エポキシ系、ウレタン系などの旧塗膜面のいずれにも塗り重ねることができます。
各種の上塗塗料との組み合わせができます。アルキド系、塩化ゴム系、エポキシ系、ウレタン系、ふっ素系塗料などのプライマーとして使用できます。

白ベース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
注意
※溶接スラッグ、スパッターの残る素地や汚れの付着した面への塗装は避けてください。
※浮きさびや死膜は完全に除去してください。
※低温での乾燥性は良好ですが、5℃以下での塗装は原則として避けてください。
※没水部への使用は避けること。没水部へはエポマリンJWをおすすめします。
※エスコを屋外で暴露すると塗膜が変色する場合があります。この変色は紫外線と水分の作用によって生じ、その発生度合いや色調の環境条件によって微妙に変わります。なお、この変色は塗膜のごく表層のみで、塗装性能には影響ありません。
※耐熱性は短時間で200℃まで、長時間は100℃までです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70484952
2024-02-02
用途: 旧車のレストア

完全にサビが取り切れない場所のさび止めとして、エスコが一番効果が高い様に感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする