関西ペイント
ラスタイトNC90
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
黄
黄
赤さび色
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
70485108
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
有害重金属を含まず、塗装作業性が良好である。
防精性,塗膜物性が良好である。
塗料用シンナーAで希釈が可能である。
用途
重電機器、産業機械、鋼製建具、特装車輛、一般鋼製建材等の錆止め
色
黄
主な用途
鋼、金属
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
錆止め
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300