NS(日進工具)
アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
12
4
3
10
2
8
6
5
12
シャンク径d(Φmm)
12
6
10
4
8
12
コーナー半径R(mm)
1.5
0.2
0.3
0.4
0.5
0.8
1
1.5
2
刃長l(mm)
36
12
9
30
6
24
18
15
36
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70485128
品番
AL3D-345R 12XR1.5
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
用途
アルミ合金/銅/樹脂
材質
超硬合金
刃数
3枚刃
外径D(Φmm)
12
全長L(mm)
110
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
12
刃長l(mm)
36
ねじれ角(°)
45
コーナー半径R(mm)
1.5