OD301039 LED電球ダウンライト ODELIC(オーデリック) 70486457

 

OD301039 LED電球ダウンライト ODELIC(オーデリック) 70486457
OD301039 LED電球ダウンライト ODELIC(オーデリック) 70486457

LED電球ダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)100明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス注文コード70486457品番OD301039
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
ランプ交換可能なので、メンテナンスの不安を解消します

質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプLED電球ダイクロハロゲン形Φ70調光10.5W(E11)ランプの種類LED明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス調光方式位相制御埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100調光の可否取付必要高(mm)110取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
注意
※ランプ別売
※調光器別売
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする