曜日別特売
OA253356 ダウンライトホールカバー ODELIC(オーデリック) 70486834

 

OA253356 ダウンライトホールカバー ODELIC(オーデリック) 70486834
OA253356 ダウンライトホールカバー ODELIC(オーデリック) 70486834

ダウンライトホールカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台埋込穴(Φmm)□150注文コード70486834品番OA253356
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900

ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします
ホールカバーは傾斜天井にも対応しています
傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください

幅(mm)□174質量(kg)0.3埋め込み深さ(mm)90色(本体)オフホワイト埋込穴(Φmm)□150取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
注意
※屋内取付専用
※LEDダウンライト専用
※高気密・遮音形のダウンライトと組合わせて、使用する場合は、気密性を保つためにホールカバーの外周にシール材を塗ることをおすすめします
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする