曜日別特売
OA253328 エクステリアダウンライトホールカバー ODELIC(オーデリック) 70486956

 

OA253328 エクステリアダウンライトホールカバー ODELIC(オーデリック) 70486956
OA253328 エクステリアダウンライトホールカバー ODELIC(オーデリック) 70486956

エクステリアダウンライトホールカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)175色(本体)ブラック注文コード70486956品番OA253328
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします
ホールカバーは傾斜天井にも対応しています
傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください

質量(kg)0.3構造防雨型埋め込み深さ(mm)42幅(Φmm)199色(本体)ブラック埋込穴(Φmm)175取付可能天井厚(mm)5~23再生紙使用マーク適合
注意
※軒下取付専用
※LEDダウンライト専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする