XD702135BC ベースダウンライト本体 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70488715

 

XD702135BC ベースダウンライト本体 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70488715
XD702135BC ベースダウンライト本体 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70488715

ベースダウンライト本体 調光・調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)100色(本体)オフホワイト、コーン:銀配光角度(°)69注文コード70488715品番XD702135BC
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

MINIMUM(ミニマム)
CSPの高密度実装モジュールによる調光・調色
25°のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮したベースダウンライトです
2700K~6500Kの範囲で調光・調色が可能です

適合電源装置(別売):XA432004BC質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類LED色(本体)オフホワイト、コーン:銀配光角度(°)69明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト取付必要高(mm)145取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
注意
※リモコン・電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
※必ず壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする