ODELIC(オーデリック)
ベースダウンライト本体 調光・調色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
75
色(本体)
オフホワイト、コーン:白
配光角度(°)
52
注文コード
70488767
品番
XD703117BC
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・色・配光角度
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
MINIMUM(ミニマム)
CSPの高密度実装モジュールによる調光・調色
25°のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮したベースダウンライトです
2700K~6500Kの範囲で調光・調色が可能です
適合
電源装置(別売):XA433005BC
質量(kg)
0.3
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
LED
色(本体)
オフホワイト、コーン:白
配光角度(°)
52
明るさ
C1000、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
枠
アルミダイカスト
取付必要高(mm)
165
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
注意
※リモコン・電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
※必ず壁スイッチを設置してください