XD401118 ベースダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック) 70489187

 

XD401118 ベースダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック) 70489187
XD401118 ベースダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック) 70489187

ベースダウンライト本体Φ150 深型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)3000
色(本体)マットブラック、コーン:銀
配光角度(°)56
内容量1台注文コード70489187品番XD401118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,800

PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します

仕様(光源の深さ)深型質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000色温度(K)3000ランプの種類LED色(本体)マットブラック、コーン:銀配光角度(°)56明るさC4000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラスグリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト配光タイプ広拡散取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70489187XD40111845439688XD701216XD401118 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439688オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプODELIC(オーデリック)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする