XD401132 ベースダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック) 70489327

 

XD401132 ベースダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック) 70489327
XD401132 ベースダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック) 70489327

ベースダウンライト本体Φ150 深型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
色(本体)マットブラック、コーン:黒
配光角度(°)58
内容量1台注文コード70489327品番XD401132
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します

仕様(光源の深さ)深型質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000色温度(K)4000ランプの種類LED色(本体)マットブラック、コーン:黒配光角度(°)58明るさC4000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト配光タイプ広拡散取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする